417/1 Koncová měrka 131,40 mm ocelová

Č. pol.: 4803179
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803179
EAN/GTIN 4059192032746
Číslo výrobcu 4803179
Číslo L L40080 2683

Popis

Popis:

417/1 Paralelní měrný blok ocelový
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 131,4 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 1 Pro vysoké požadavky na přesnost. Jako srovnávací měřicí blok pro měřicí místnost. Pro provádění zvláště přesných měření. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných měřidel.
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/1
  • Jmenovitý rozměr: 131.4 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka