417/1 konečný rozmer 41.30 mm oceľ, m.DK

Č. pol.: 4803178DKS
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 41,3 mm
Tolerančná trieda 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803178DKS
EAN/GTIN 4059192032739
Číslo výrobcu 4803178DKS

Popis

Popis:

417/1 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 1
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 41,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka