Rukojeť D.460 mm

Č. pol.: 48030001
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
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48030001
EAN/GTIN 4018754031559
Číslo výrobcu 48030001
Číslo L L60010 1759

Popis

Popis:

  • Pro vytahovací klíč č. 5

Charakteristika:

  • d: 19 mm
  • Gr.: 1
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 605 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1–1 3/16 ″
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24–30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka