{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Tvrdosť | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Počet základných mierok | 87 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 480300 87 | |
EAN/GTIN | 4946368226101 | |
Číslo výrobcu | 516-947-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 1 87
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
2 406,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
813,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
2 718,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet základných mierok | 87 | 87 | 87 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Tolerančná trieda | 1 | 1 | 1 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |