Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 0 8

Č. pol.: 480200 8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 262,00 € PU (ks)
  • 156,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet základných mierok Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 0
Tvrdosť 65 HRC - 67 HRC
Materiál vystarnutá špeciálna oceľ
Počet základných mierok 8
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 480200 8
EAN/GTIN 4946368217000
Číslo výrobcu 516-115-10

Popis

Prevedenie:

Zo starostlivo vyhľadávanej, vystarnutej špeciálnej ocele. Mimoriadne odolné proti opotrebovaniu kontrolovanou tvrdosťou (HV 800). Starostlivo vytvrdené a ručne lapované. Hrany mierne zrazené. Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy: Každá koncová miera je jednotlivo opatrená identifikačným číslom. Skutočná odchýlka od predpokladanej mierky je zaznamenaná v protokole. Absolútna reálna mierka je takto daná.
Trieda tolerancie 0 ako etalón na kontrolu pracovných koncových rozmerov. Pre nastavenie meracích prístrojov s veľmi vysokou presnosťou.
Súprava s dlhými rozmermi, 25 – 200 mm v krokoch po 25 mm.

Obsah:

Odstupnovanie 25,0: 8 ks 25 − 200 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka