{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerančná trieda | 0 | |
Tvrdosť | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Počet základných mierok | 47 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 480200 47 | |
EAN/GTIN | 4946368226781 | |
Číslo výrobcu | 516-962-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 0 47
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
2 027,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
325,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet základných mierok | 47 | 47 |
Tvrdosť | 65 ;67 | 64 ;66 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera |