417/2 Koncová měrka 0,95 mm ocelová

Č. pol.: 4801785
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
    Druh produktu Koncová miera

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4801785
    EAN/GTIN 4059192032708
    Číslo výrobcu 4801785
    Číslo L L40080 3596

    Popis

    Popis:

    417/2 Paralelní rozměrový blok ocelový
    • Třída tolerance: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nominální rozměr: 0,95 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
    • Název výrobku: Ocelový měrný blok
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Typ výrobku: 417/2
    • Třída tolerance: 2
    • Jmenovitý rozměr: 0.95 mm

    Norma:

    DIN EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka