417/2 Paralelná koncová dimenzia oceľ 0.

Č. pol.: 4801779KAL
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 0,65 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4801779KAL
EAN/GTIN 4059192032647
Číslo výrobcu 4801779KAL

Popis

Popis:

417/2 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 2
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 0,65 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka