Mečový pilový list 150x8/12-50ks

Č. pol.: 48016091
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48016091
EAN/GTIN 045242084685
Číslo výrobcu 48016091

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu
  • Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost
  • Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: 150 x 8 / 12 Tpi - 50 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka