417/2 Koncová měrka 10,00 mm ocelová

Č. pol.: 4801499
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4801499
EAN/GTIN 4059192032081
Číslo výrobcu 4801499
Číslo L L40090 408

Popis

Popis:

417/2 Ocelový blok s rovnoběžným rozměrem
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 10 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 10 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka