417/1 Koncová měrka 16,50 mm ocelová

Č. pol.: 4801312
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 16,5 mm
Tolerančná trieda 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4801312
EAN/GTIN 4059192030773
Číslo výrobcu 4801312
Číslo L L40080 3523

Popis

Popis:

417/1 Ocelový blok s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 16,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 1 Pro vysoké požadavky na přesnost. Jako srovnávací měřicí blok pro měřicí místnost. Pro provádění zvláště přesných měření. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných měřidel.
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/1
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 16.5 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka