Prevedenie:
Hlavní materiál
79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatický satén, nehořlavý antistatický materiál 450 g/m²
Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Detaily
Vysoký límec, Nastavitelná šířka límce
D-kroužek
Vnější certifikační štítky
Reflex
Reflexní detaily
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Kapsy
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Popis:
- Svářecí bunda s reflexními detaily pro lepší viditelnost
- Pohodlný střih s předohnutými lokty a nastavitelnými konci rukávů na suchý zip
- Certifikováno podle EN 1149-5
- EN ISO 11611 třída 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 třída 1
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1