417/0 Koncová měrka 6,00 mm ocelová

Č. pol.: 4801091
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4801091
EAN/GTIN 4059192029135
Číslo výrobcu 4801091
Číslo L L40080 1973

Popis

Popis:

417/0 Ocelový blok s rovnoběžným rozměrem
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 6 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka