Mečový pilový list TCT TORCH NITRUS 300x7-1ks

Č. pol.: 48005263
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005263
EAN/GTIN 045242569755
Číslo výrobcu 48005263
Číslo L L01490 158

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče TORCH™ se zuby NITRUS CARBIDE™ představují novou generaci karbidové technologie
  • Tato speciální směs karbidu a NITRUSu je navržena tak, aby vydržela 3x déle než předchozí pilové kotouče s karbidovými hroty
  • Pístové pilové kotouče TORCH® s technologií NITRUS CARBIDE® jsou vyrobeny s ozubením 7 TPI pro rychlý start a čisté řezy, velkými zubovými prostory pro rychlé řezání a jedinečnou karbidovou směsí, která vyniká životností a rychlostí řezání litiny / trubek SML a dalších silnějších kovů
  • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro přesné přímé řezy
  • Čepel o výšce 25 mm pro delší životnost nástroje a snížení vibrací
  • Ideální řezný výkon ve všech silných kovech a zejména v litinových drenážních, kanalizačních a odvodňovacích trubkách

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 300
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 1ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka