Mečový pilový list 100x25-5ks

Č. pol.: 48005185
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005185
EAN/GTIN 045242082865
Číslo výrobcu 48005185
Číslo L L01490 18

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Kvalitní biokov s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK® - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 0,5 - 3
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 100 x 24 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 3

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.