Mečový pilový list 90x14-5ks

Č. pol.: 48005162
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005162
EAN/GTIN 045242082803
Číslo výrobcu 48005162
Číslo L L01490 110

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost nástroje
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a trvanlivost
  • PEVNÝ NÁHRDELNÍK - reliéf na uchycení zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy.

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 1,5 - 6
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 90 x 14 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 6

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.