Mečový pilový list 150x5-5ks

Č. pol.: 48005035
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005035
EAN/GTIN 045242082698
Číslo výrobcu 48005035
Číslo L L01490 104

Popis

Popis:

  • Zanořovací hrot FANG TIP® pro rychlé zanořovací řezy
  • Omezovač drážek pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby před zásahy hřebíků a prodlužuje životnost nástroje
  • Silná: tloušťka čepele 1,25 mm pro dlouhou životnost
  • Ideální pro odstraňovací řezy do dřeva s hřebíky
  • Rychlé: agresivní geometrie zubů 5 TPI pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený tvar pilového listu: ideální pro ponorné řezy
  • Odolné proti zlomení: díky bimetalové konstrukci jsou pilové listy poddajnější, odolnější proti zlomení, a tudíž stabilnější

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 10 - 100
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: THIN KERF 150 mm - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 100

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.