409 C/2/SO keramická paralelní konečná stupnice, 122 kusů

Č. pol.: 4800472
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800472
EAN/GTIN 4059192028381
Číslo výrobcu 4800472
Číslo L L40080 3409

Popis

Prevedenie:

Výhody keramiky:
  • Pro použití v měřicích místnostech i v drsných dílenských podmínkách
  • Nejpraktičtější vlastnosti: dobré tlačné vlastnosti, nekorodují, nevyžadují konzervaci, nízká hmotnost, velmi odolné proti poškrábání
  • Odolné proti korozi. Keramika je rovněž vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Poškození měřicích ploch v důsledku poškrábání nebo odštípnutí nemá za následek ztrátu materiálu. Posuvnost a rozměrová přesnost zůstávají zachovány
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů měřicích bloků. Možnost výrazně delších intervalů při sledování zkušebních zařízení
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Keramika je antistatická, antimagnetická a elektricky nevodivá

Popis:

409 C/2/So Sada paralelních měřicích bloků, keramika; 122 kusů; třída tolerance: 2; DIN EN ISO 3650; dřevěná skříňka s průhlednými popisovacími proužky, Mahrův kalibrační list

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sada paralelních měřících bloků z keramiky
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 409 C/2/So
  • Množství v sadě: 122 Stück
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka