421 Planparalelní sklíčko Ø 100 mm v dřevěném pouzdře

Č. pol.: 4800135
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800135
EAN/GTIN 4059192027933
Číslo výrobcu 4800135
Číslo L L40110 99

Popis

Popis:

421 Rovinné sklo
  • Tloušťka v mm: 20 mm
  • Průměr v mm: 100
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0,1

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro kontrolu rovinnosti vysoce přesných měřicích ploch (interferenční metodou) na měřicích blocích a měřicích zařízeních a na přesných dílech s podobně náročnými povrchy.
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Ploché sklo
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Tloušťka v mm: 20 mm
  • Typ výrobku: 421
  • Průměr v mm: 100 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.1 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka