List pro mečovou pilu 240x6-3ks

Č. pol.: 48001079
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
    Druh produktu List šabľovitej píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 48001079
    EAN/GTIN 045242079858
    Číslo výrobcu 48001079
    Číslo L L00800 1351

    Popis

    Popis:

    • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
    • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
    • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

    Charakteristika:

    • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 6 - 250
    • Obsah balení: 3
    • Varianta výrobku: 300 x 6 Tpi - 3 ks
    • Hloubka řezu (ve dřevě): 250

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka