409 C/1 Sada koncových měrek keramika, 121 kusů keramika

Č. pol.: 4800039
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 1
Materiál Keramik
Počet základných mierok 121
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800039
EAN/GTIN 4059192027728
Číslo výrobcu 4800039
Číslo L L40110 148

Popis

Prevedenie:

Výhody keramiky:
  • Pro použití v měřicích místnostech i v drsných dílenských podmínkách
  • Nejpraktičtější vlastnosti: dobré tlačné vlastnosti, nekorodují, nevyžadují konzervaci, nízká hmotnost, velmi odolné proti poškrábání
  • Odolné proti korozi. Keramika je rovněž vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Poškození měřicích ploch v důsledku poškrábání nebo odštípnutí nemá za následek ztrátu materiálu. Posuvnost a rozměrová přesnost zůstávají zachovány
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů měřicích bloků. Možnost výrazně delších intervalů při sledování zkušebních zařízení
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Keramika je antistatická, antimagnetická a elektricky nevodivá

Popis:

409 C Sada měřicích bloků keramických
  • 121 kusů
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěné pouzdro s průhlednými popisovacími proužky, kalibrační certifikát Mahr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sada paralelních měřících bloků z keramiky
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 409 C
  • Tabulka Jmenovité rozměry Konečné rozměry: ; ; ; ; ; jmenovité rozměry; odstupňování; počet kusů; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01.... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Množství v sadě: 121 Stück
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka