Adaptér pro tlakovou zkoužku chladiče automobilu

Č. pol.: 4800-5A
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
Číslo položky 4800-5A
EAN/GTIN 4000896161843
Číslo výrobcu 4800-5A

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče pro
  • osobní vozidla:
    • AUDI
    • PORSCHE 986 ∙ 987 ∙ 996 ∙ 997 ∙ Cayman 987c1 ∙ Carrera GT
    • SMART For Two ∙ Roadster
    • VW Golf 2 ∙ Transporter T3
  • Užitkové vozy / zemědělské stroje:
    • COMPAIR mobilní kompresor s vyrovnávací nádrží VW
    • FENDT Farmer 300 r. v. 1988 → ∙ typ 500 ∙ typ 700 ∙ Vario r. v. 1988 →
    • LINDE vysokozdvižný vozík
    • RENAULT Midlium r. v. 01/2000 → 12/2013
    • PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
    • Volvo FE r. v. 05/2006 → ∙ FL r. v. 03/2000 →
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby (bajonetový uzávěr u 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka