ester chladícího systému

Č. pol.: 4800-23
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
Číslo položky 4800-23
EAN/GTIN 4000896144273
Číslo výrobcu 4800-23
Číslo L L60140 3468

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro
  • DAIHATSU Standard
    HONDA Accord ∙ Civic ∙ Legend
    HYUNDAI ∙ ISUZU nákl. voz. ∙ KIA
    MAZDA
    323 ∙ 626 r.v. → 2002 ∙ 6 ∙ MX5 ∙ Premacy r.v. 2000 → ∙ RX8
    MITSUBISHI Carisma ∙ Eclipse ∙ Galant ∙ Lancer ∙ Outlander ∙ Pajero ∙ Sigma ∙ Spacewagon D r.v. 2003 →
    MITSUBISHI užitk. voz. Fuso Canter
    NISSAN 350Z ∙ Almera ∙ Maxima ∙ Micra r.v. → 2004 ∙ Terrano 2 ∙ X-Trail ∙ vidlicový vozík
    TOYOTA Avensis ∙ Carina E
    SUZUKI Baleno ∙ Wagon-R
    SUBARU Forester ∙ Impreza ∙ Legacy ∙ Outback
    OPEL Agila 1,0 a 1,2 l a
    SMART Forfour
    YALE GDP/ GLP 16-30
Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka