ester chladícího systému

Č. pol.: 4800-16
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
    Číslo položky 4800-16
    EAN/GTIN 4000896098507
    Číslo výrobcu 4800-16

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro
    • osobní vozidla:
      • MINI r. v. 2001 →
      • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter r. v. 1999 → typ 170 ∙ 208 ∙ 611 a také W124 r. v. 1984 → 1993
    • Užitkové vozy / zemědělské stroje:
      • DEUTZ Motory KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 a 16,0
    Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
    • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
    • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka