ester chladícího systému

Č. pol.: 4800-14
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
Číslo položky 4800-14
EAN/GTIN 4000896079018
Číslo výrobcu 4800-14
Číslo L L60140 2485

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče pro
  • MERCEDES-BENZ typ 168 ∙ 169 (třída A) ∙ 245 (třída B) ∙ CDi ∙ 220 ∙ 129
Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka