Kufr s adaptérem pro testování těsnosti chladicích systémů a topných okruhů

Č. pol.: 4800/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800/8
EAN/GTIN 4000896216499
Číslo výrobcu 4800/8
Číslo L L60140 4657

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
  • 4800-1 pumpa pro natlakování chladiče do 2,5 bar
  • 4800-2 mezikus flexibilní hadice
  • 4800-3 adaptér chladiče pro DAF 45 r. v. 05/1991 → 12/2000
    DOOSAN kolové rýpadlo S, pásové rýpadlo DX
    KAESER Mobilair
    LIEBHERR A308-316
    MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris
    NISSAN vysokozdvižný vozík
    PUTZMEISTER BSA 1409
    SCANIA
  • 4800-5A adaptér chladiče pro COMPAIR mobilní kompresor s vyrovnávací nádobou VW
    LINDE vidlicový vozík
    PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
    RENAULT Midlium r. v. 01/2000 → 12/2013
    Volvo FE r. v. 05/2006 → ∙ FL r. v. 03/2000 →
  • 4800-25 adaptér chladiče pro autobusy MAN jako Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City
    MERCEDES-BENZ Citaro r.v. 01/1998
    IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily s černým uzávěrem
    MAN F90, F2000, TGA r. v. 03/2000 →, TGL r. v. 04/2005 →, TGM r. v. 10/2005 →, TGS r. v. 10/2007 → 01/2012, TGX r. v. 10/2007 → 01/2012
    MERCEDES-BENZ užitkové vozy Actros, Atego 1217 r. v. → 1999, Eco 8401, SK1728, Antos, Arocs, Atego r. v. 1998 → 2013, Axor r. v. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros
  • 4800-26 adaptér chladiče pro DAF CF, XF Euro 6 r. v. 2013 →
  • 4800-27 adaptér chladiče pro MERCEDES-BENZ Atego r. v. 2014 →
  • 4800-28 adaptér chladiče pro MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 s vyrovnávací nádrží HEYCO r. v. 2014 →
    MAN TGX, TGS EURO 6 s vyrovnávací nádrží HEYCO r. v. 2012 →
  • Přiřazení typů vozidel: www.hazet.de → Servis → Poradce pro použití → Adaptér chladiče 4800
  • Plastová skříňka
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-3
  • 4800-5A
  • 4800-25
  • 4800-26
  • 4800-27
  • 4800-28

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka