Precizní kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženy plastem který brání sklouzávání fosfátováno atramentolem na šedo 165 mm

Č. pol.: 48 41 J21
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 48 41 J21
    EAN/GTIN 4003773080695
    Číslo výrobcu 48 41 J21
    Číslo L L70010 1600

    Popis

    Popis:

    • vysoká odolnost při nepřetržitém používání: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty
    • s vloženými tipy pro bezpečnou práci
    • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
    • protiskluzový plastový povlak na rukojetích
    • s ochranou proti nadměrnému vysunutí (nastavitelná pomocí zarážky)
    • Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
    • Ideální pro sériovou výrobu, protože se účinně zamezuje nadměrnému roztažení kroužků

    Charakteristika:

    • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 19 - 60 mm
    • Hroty (průměr): Ø 1,8 mm
    • šedá atramentovaná
    • s protiskluzovým plastovým potahem

    Norma:

    DIN 5256 D

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka