Precizní kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech s omezením rozevření potaženy plastem který brání sklouzávání fosfátováno atramentolem na šedo 140 mm

Č. pol.: 48 31 J0
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48 31 J0
EAN/GTIN 4003773079552
Číslo výrobcu 48 31 J0
Číslo L L70010 1592

Popis

Popis:

  • vysoká odolnosť pri nepretržitom používaní: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi
  • s vloženými tipmi pre bezpečnú prácu
  • skrutkový spoj: presný pohyb klieští bez vôlí
  • protišmykový plastový povlak na rukovätiach
  • s ochranou proti nadmernému vysunutiu (nastaviteľná pomocou dorazu)
  • Nastavenie pomocou skrutky so šesťhrannou hlavicou
  • Ideálne na sériovú výrobu, pretože sa účinne predchádza nadmernému roztiahnutiu krúžkov

Charakteristika:

  • Kapacita pre priemer otvoru: Ø 8 - 13 mm
  • Hroty (priemer): Ø 0,9 mm
  • šedo atramentované
  • s protišmykovým plastovým poťahom

Norma:

DIN 5256 C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka