Plošná váha, typ DS s vysokým rozlíšením 65

Č. pol.: 479611 65
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 98,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 284,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 kg - 65 kg
Odčítanie 0,5 g
Výška cifier Zobrazovacia jednotka 18 mm
Reprodukovateľnosť 0,5 g
Označenie výrobcu DS
Čas zákmitu 3 s
Kusová hmotnosť minimálna 5 g
Rozmery Vážiaca doska 450×350 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť netto 19 kg
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479611 65
EAN/GTIN 4045761356993

Popis

Prevedenie:

  • Robustná plošinová váha použiteľná ako váha na balíky, v priemysle a ako počítacia váha.
  • Zobrazovacia jednotka s výškou číslic 21 mm tiež oddelená od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou ohybného kábla.
  • Robustná plošina s pracovným ochranným krytom pre zobrazovaciu jednotku.
  • Jednoduchá, intuitívna navigácia (áno/nie) v dialógovom okne na displeji.
  • Možnosť prevádzky zo siete a s akumulátorom (akumulátor na vyžiadanie).
  • Váhové jednotky (napr. hmotnosť skrutky) sú voľne programovateľné.
  • S automatickou referenčnou optimalizáciou na presné počítanie.
  • Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).
  • Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 kusov.
  • Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.
  • Číselné predbežné tarovanie v prípade známej hmotnosti nádoby. Užitočné pri kontrolách plniacich množstiev.
  • Percentuálne stanovenie: Zobrazenie odchýlky od referenčnej hmotnosti v % namiesto gramov.
  • Univerzálny port KERN (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP (nie sú súčasťou dodávky), napríklad RS-232, USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Vnútorný a externý akumulátor, skúšobná hmotnosť, upevnenie na stenu, tlačiareň, statív a adaptér rozhrania, ako napríklad RS-232, USB na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka