Prevedenie:
Hlavní materiál
68% vlna, 30% modakryl, 2% antistatický, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²
Zpracování
Prodloužený zadní díl
Náplet na konci rukávu
Detaily
Švy v kontrastní barvě
Vysoký límec s krycím zipem
Vnější certifikační štítky
Popis:
- Vrchní nehořlavé prádlo s polopřiléhavým zipem z vysoce kvalitní merino vlny
- Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
- Tento model má prodloužená záda a vysoký límec pro vynikající ochranu v chladných a nepříznivých povětrnostních podmínkách
- Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, má toto spodní prádlo schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
- Je ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
- Praní v jemném pracím prostředku na 60ºC
- Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 a IEC 61482-2, třída 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%