{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DS | |
Maximálny rozsah váženia | 0 kg - 150 kg | |
Čítanie | 1 g | |
Číselná výška zobrazovacej jednotky | 18 mm | |
Reprodukovateľnosť | 1 g | |
Názov výrobcu | DS | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Čas usadzovania | 3 s | |
Minimálna jednotková hmotnosť | 10 g | |
Rozmery vážiacej dosky | 450×350 mm | |
Dodávky energie | Sieťová prevádzka; Prevádzka s akumulátorom | |
Čistá hmotnosť | 9,5 kg | |
Typ výrobku | Plošinová váha | |
Menovité napätie | 230 V |
Číslo položky | 479610 150 | |
Číslo výrobcu | DS 150K1 |