Plošinová váha, typ EOC 6

Č. pol.: 479606 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 76,80 € PU (ks)
  • 81,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie horného rozsahu váženia 2 g
maximálny rozsah váženia 0 kg - 6 kg
Odčítanie 1 g
Reprodukovateľnosť 2 g
Označenie výrobcu Typ IOC
Rozhranie Rozhranie RS232C
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Čas zákmitu 2 s
Kusová hmotnosť minimálna 2,5 g
Rozmery Vážiaca doska 300×300 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Hmotnosť netto 5,2 kg
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479606 6
EAN/GTIN 4045761192447
Číslo výrobcu EOC 6K-3

Popis

Prevedenie:

  • Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.
  • Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).
  • Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.
  • Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.
  • Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.
  • Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.
  • Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcii počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.
  • Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka