{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odčítanie horného rozsahu váženia | 20 g | |
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 60 kg | |
Odčítanie | 10 g | |
Reprodukovateľnosť | 20 g | |
Označenie výrobcu | Typ EOC | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Čas zákmitu | 2 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 20 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 500×400 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Hmotnosť netto | 9 kg | |
Druh produktu | Plošinová váha |
Číslo položky | 479606 60L | |
EAN/GTIN | 4045761192300 | |
Číslo výrobcu | EOC 60K-2L |