Počítacia váha, typ CIB 3

Č. pol.: 479541 3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 90,60 € PU (ks)
  • 79,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 3 kg
Odčítanie 0,2 g
Reprodukovateľnosť 0,2 g
Linearita ±0,4 g
Čas zákmitu 2 s
Kusová hmotnosť minimálna 1 g
Rozmery Vážiaca doska 315×215 mm
Šírka 350 mm
Hĺbka 330 mm
Výška 120 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Hmotnosť netto 3,5 kg
Druh produktu Počítacia váha
Menovité napätie 240 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479541 3
EAN/GTIN 4045761214880

Popis

Prevedenie:

  • Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
  • Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť naprogramovateľná so zvukovým signálom.
  • Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
  • Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
  • Možnosť prevádzky zo siete na batérie.
  • Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).
  • Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.

Displej Checkweighing: Akustické alebo vizuálne spätné hlásenie, keď sú váženia mimo vopred stanoveného limitu.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, batérie, pracovného ochranného krytu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka