{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 30 kg | |
Odčítanie | 2 g | |
Reprodukovateľnosť | 2 g | |
Linearita | ±4 g | |
Označenie výrobcu | CXB | |
Čas zákmitu | 2 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 10 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 300×225 mm | |
Šírka | 300 mm | |
Hĺbka | 330 mm | |
Výška | 110 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Hmotnosť netto | 4 kg | |
Druh produktu | Počítacia váha |
Číslo položky | 479540 30 | |
EAN/GTIN | 4045761085473 | |
Číslo výrobcu | CXB 30K2 |