{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 g - 420 g | |
Odčítanie | 0,001 g | |
Reprodukovateľnosť | 0,002 g | |
Linearita | ±0,005 g | |
Označenie výrobcu | 572 | |
Čas zákmitu | 3 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 0,01 g | |
Rozmery Vážiaca doska | ⌀ 106 mm | |
Šírka | 180 mm | |
Hĺbka | 310 mm | |
Výška | 85 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sieťová prevádzka | |
Hmotnosť netto | 2,3 kg | |
Druh produktu | Presná váha |
Číslo položky | 479521 420 | |
EAN/GTIN | 4045761356849 |