{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 g - 30 000 g | |
Odčítanie | 0,2 g | |
Reprodukovateľnosť | 0,2 g | |
Linearita | ±0,6 g | |
Označenie výrobcu | FCB | |
Čas zákmitu | 3 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 2 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 253×227 mm | |
Šírka | 270 mm | |
Hĺbka | 323 mm | |
Výška | 110 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Prevádzka s batériami | |
Hmotnosť netto | 2,6 kg | |
Druh produktu | Presná váha |
Číslo položky | 479512 30000 | |
EAN/GTIN | 4045761202665 | |
Číslo výrobcu | FCB 30K1 |