{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 g - 6 000 g | |
Odčítanie | 0,1 g | |
Označenie výrobcu | EMB | |
Rozmery Vážiaca doska | ⌀ 150 | |
Šírka | 170 mm | |
Hĺbka | 244 mm | |
Výška | 39 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Hmotnosť netto | 0,55 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Číslo položky | 479450 6000 | |
EAN/GTIN | 4045761111387 | |
Číslo výrobcu | EMB 6000-1 |