Vrecková váha, maximálny rozsah váženia: 500g

Č. pol.: 479442 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 90,60 € PU (ks)
  • 79,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 g - 500 g
Odčítanie 0,1 g
Šírka 72 mm
Hĺbka 115 mm
Výška 16 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Hmotnosť netto 0,18 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479442 500
EAN/GTIN 4045197521064
Číslo výrobcu 479442 500

Popis

Prevedenie:

  • S funkciou pridanej hmotnosti, tlačidlom tarovania.
  • Kalibračný program CAL: pre vysokú presnosť.

Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky. Robustné tvrdé puzdro na ochranu pred poškodením a prachom.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081551 veľ. LR3.