Závesná váha typ HFD 6000

Č. pol.: 479439 6000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 2
Odčítanie 500 g
Odčítanie stredného rozsahu váženia 1 000 g
Odčítanie horného rozsahu váženia 2 000 g
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota 0,2 %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Puzdro Šírka 194 mm
Hĺbka puzdra 145 mm
Výška puzdra 129 mm
Celková dĺžka 477 mm
Hmotnosť netto 15 kg
Prevádzková teplota -10 °C - 40 °C
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479439 6000
EAN/GTIN 4045761202771
Číslo výrobcu HFD 6T-3

Popis

Prevedenie:

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.
Odolná žeriavová váha s vysokým rozlíšením do 12 ton. Veľkosť čísiel 30 mm. Prevádzková doba akumulátora cca 30 hodín.

Rozsah dodávky:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Váhy vrátane akumulátora a sieťového adaptéra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka