{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Odčítanie | 100 g | |
Odčítanie stredného rozsahu váženia | 200 g | |
Odčítanie horného rozsahu váženia | 500 g | |
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota | 0,2 % | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Puzdro Šírka | 194 mm | |
Hĺbka puzdra | 145 mm | |
Výška puzdra | 129 mm | |
Celková dĺžka | 421 mm | |
Hmotnosť netto | 8,2 kg | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Závesná/žeriavová váha |
Číslo položky | 479439 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761202757 | |
Číslo výrobcu | HFD 1T-4 |