Závesná váha typ HCB 1000

Č. pol.: 479435 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 3
maximálny rozsah váženia 1 000 kg
Odčítanie 2 000 g
Označenie výrobcu HCB
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Puzdro Šírka 80 mm
Hĺbka puzdra 48 mm
Výška puzdra 150 mm
Hmotnosť netto 0,55 kg
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479435 1000
EAN/GTIN 4045761152762
Číslo výrobcu HCB 1T-3

Popis

Prevedenie:

  • Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
  • S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
  • Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
  • Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Vrátane karabíny z ušľachtilej ocele, S háku z ušľachtilej ocele (pri veľ. 500/1000 neštandardne) a 3 batérií č.081561veľ. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Uzatváracie clánky a háky s bezpecnostným zámkom na požiadanie.