Závesná váha typ HCD 60

Č. pol.: 479434 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 2
maximálny rozsah váženia 60 kg
Odčítanie 20 g
Displej s podsvietením Áno
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota 0,2 %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Tlačidlo - Hodnota pridržania Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Prevádzková doba batérií 20 h
Puzdro Šírka 194 mm
Hĺbka puzdra 79 mm
Výška puzdra 97 mm
Celková dĺžka 276 mm
Hmotnosť netto 1,1 kg
Prevádzková teplota 0 °C - 40 °C
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479434 60
EAN/GTIN 4045761214163
Číslo výrobcu HCD 60K-2

Popis

Prevedenie:

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.
Vysoká mobilita vďaka ľahkej a stabilnej konštrukcii. Prevádzkový čas akumulátora približne 20 hodín.

Rozsah dodávky:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Vrátane 4 batérií č. 081561 LR6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka