Pružinová váha Macro Line, maximálny rozsah váženia: 35kg

Č. pol.: 479420 35
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 58,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 35 kg
Členenie 500 g
Dĺžka stupnice 90 mm
Upínanie bremena Hácik
Druh produktu Pružinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479420 35
EAN/GTIN 2050001051738

Popis

Prevedenie:

Presné váhy s vysokou presnosťou ±0,3 % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovolná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°.
S vlečným ukazovateľom a rukoväťou.

Rozsah dodávky:

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.