Prevedenie:
Hlavní materiál
79 % vlna, 19 % modakryl, 2 % antistatický materiál, Merino vlna, froté úplet, odolný proti plameni, antistatický, 390 g/m²
Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a pružným lemem
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Funkčnost
Bez kovů
Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky
Popis:
- Vlněný oděv odolný proti plameni a bez kovů, který lze použít jako bundu přes spodní prádlo nebo jako výztužný oděv pod kabát
- Vlněné froté bundy poskytuje dobrou ochranu proti teplu a zároveň hřeje v chladu
- Má konce rukávů s úchytem na palec a dokonale se hodí ke skořepinové bundě Blåkläder 4088
- Vyžadovaný oděv pro venkovní práce v oblastech, jako je např. elektřina, větrné a vodní elektrárny
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²