{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 kN - 2 kN | |
Kroková hodnota číslic | 0,01 kN | |
Displej s podsvietením | Áno | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,5 z konečnej hodnoty rozsahu merania, ±1 číslica % | |
⌀ piestu | 45 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Výška silomera | 30 mm | |
⌀ silomera | 75 mm | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 50 °C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Krabicový silomer |
Číslo položky | 479131 0-2 | |
EAN/GTIN | 4067263130314 |