Pre túto položku je dostupný iný variant:

Digitálny silomer 0-60

Č. pol.: 479130 0-60
Zľava
1399,65 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 kN - 60 kN
Kroková hodnota číslic 0,01 kN
Otočiteľný displej 300 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±0,5 z konecnej hodnoty rozsahu merania, ±1 císlica %
⌀ piestu 45 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Plocha piestu 10 cm2
Meracia technika digitálna
Výška silomera 30 mm
⌀ silomera 75 mm
Prevádzková teplota -10 °C - 50 °C
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Krabicový silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479130 0-60
EAN/GTIN 2050001674739

Popis

Prevedenie:

Hydraulický silomer s digitálnym tlakomerom. Vďaka robustnej, jednoduchej mechanickej konštrukcii ideálny pre drsné prevádzkové podmienky. Kostra a piest silomeru z ušľachtilej ocele. 300° otáčateľný, 4 1/2-miestny displej s osvetlením pozadia na priame zobrazenie hodnoty sily.
Doplňujúce zobrazenie grafu s funkciou vlečného ukazovateľa ukazuje tendenciu momentálneho menovitého zaťaženia. Min./max. pamäť a funkcia tary sú vyvolateľné nezávisle od hlavného zobrazenia.
3× upevňovací závit M5 na dne puzdra.

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane zobrazovacej jednotky, 2 batérií č. 081561 veľ. LR6, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.