Silomer pre trojčeľusťové skľučovadlo 0-75

Č. pol.: 479115 0-75
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 kN - 75 kN
Hodnota dielika stupnice 2 kN
Najväčšia prípustná chyba ±1,6 z konecnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Meracia technika analógová
Výška silomera 57 mm
⌀ silomera 90 mm
Prevádzková teplota -10 °C - 50 °C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Krabicový silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479115 0-75
EAN/GTIN 2050001858832

Popis

Prevedenie:

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.
Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Použitie:

Vo výrobe obrábacích strojov.
Mimoriadne vhodné na použitie v trojčeľusťových skľučovadlách.

Rozsah dodávky:

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka