{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 kN - 0,25 kN | |
Hodnota dielika stupnice | 0,01 kN | |
Najväčšia prípustná chyba | ±1,6 z konecnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) % | |
⌀ piestu | 45 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 43 | |
Plocha piestu | 10 cm2 | |
Meracia technika | analógová | |
Výška silomera | 30 mm | |
⌀ silomera | 75 mm | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 50 °C | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Krabicový silomer |
Číslo položky | 479100 0-0,25 | |
EAN/GTIN | 2050001056214 | |
Výrobca | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |