Manuálna skúšobná stanica – vertikálne 1500

Č. pol.: 479029 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MTL-330
maximálny rozsah použitia 1 500 N
Pohon Páka
Posuv (maximálny zdvih) 150 mm
Posuv (na otočku) 76 mm
Hmotnosť 9,1 kg
Dĺžka 279 mm
Šírka 203 mm
Výška 799 mm
Druh produktu Skúšobné zariadenie
Spínač zapnutia/vypnutia nie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479029 1500
EAN/GTIN 2050002071582

Popis

Prevedenie:

  • Robustný skúšobný stojan pre digitálny ručný silomer.
  • Presná, lineárne vedená mechanika, individuálne polohovateľná.
Verzia s pákou s velkým zdvihom na jedno otocenie páky. Ovládacia páka sa dá nastavit v uhle a polohe na optimálnu prevádzku.

Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 kusov upevňovacích skrutiek pre silomery a návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Digitálne silomery č. 479025479027 a príslušenstvo č. 479033479039.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.